曜日別特売

小型シリーズ Hタイプ (直交軸)

小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸) - ニッセイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全9778種類を絞り込む
出力(kW)
電圧(V)
減速比
取付方式
9778種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09695946HFM-18T-100-S600.06単相100/10010050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内15/181.0
34,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09695955HFM-18T-120-T600.06三相200/200/22012050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
34,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09695964HFM-18T-120-S600.06単相100/10012050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内12.5/151.0
34,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09695973HFM-18T-80-T600.06三相200/200/2208050/60/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
34,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09695989HFM-18T-80-S600.06単相100/1008050/60キー溝付き軸フランジ取付なし屋内18.8/22.51.0
34,900
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09695998HLMN-18R-20-T90W0.09三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696007HLMN-18L-20-T90W0.09三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696016HLMN-18R-10-T90W0.09三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696025HLMN-18R-15-T90W0.09三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696034HLMN-18L-10-T90W0.09三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696043HLMN-18L-15-T90W0.09三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696059HFMN-18R-20-T90W0.09三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696068HFMN-18L-20-T90W0.09三相380/400/400/4402050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696077HFMN-18R-10-T90W0.09三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696086HFMN-18R-15-T90W0.09三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696095HFMN-18L-10-T90W0.09三相380/400/400/4401050/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696104HFMN-18L-15-T90W0.09三相380/400/400/4401550/50/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696113HLMN-18R-20-S90W0.09単相200/2002050/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696129HLMN-18L-20-S90W0.09単相200/2002050/60キー溝付き軸脚取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696138HLMN-18R-10-S90W0.09単相200/2001050/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696147HLMN-18R-15-S90W0.09単相200/2001550/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696156HLMN-18L-10-S90W0.09単相200/2001050/60キー溝付き軸脚取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696165HLMN-18L-15-S90W0.09単相200/2001550/60キー溝付き軸脚取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696174HFMN-18R-20-S90W0.09単相200/2002050/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696183HFMN-18L-20-S90W0.09単相200/2002050/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内75/901.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696199HFMN-18R-10-S90W0.09単相200/2001050/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696208HFMN-18R-15-S90W0.09単相200/2001550/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696217HFMN-18L-10-S90W0.09単相200/2001050/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696226HFMN-18L-15-S90W0.09単相200/2001550/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
51,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696278HLMN-18R-60-T90T0.09三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696287HLMN-18R-60-S90T0.09単相100/1006050/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696296HLMN-18L-60-T90T0.09三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696305HLMN-18L-60-S90T0.09単相100/1006050/60キー溝付き軸脚取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696314HFMN-18R-60-T90T0.09三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696323HFMN-18R-60-S90T0.09単相100/1006050/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696339HFMN-18L-60-T90T0.09三相200/200/2206050/60/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696348HFMN-18L-60-S90T0.09単相100/1006050/60キー溝付き軸フランジ取付あり屋内25/301.0
56,120
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696436HLW-18R-50-S400.04単相100/1005050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)脚取付なし防水30/361.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696445HLW-18R-60-S400.04単相100/1006050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)脚取付なし防水25/301.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696454HLW-18L-50-S400.04単相100/1005050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)脚取付なし防水30/361.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696463HLW-18L-60-S400.04単相100/1006050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)脚取付なし防水25/301.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696479HLW-18R-40-S400.04単相100/1004050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)脚取付なし防水37.5/451.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696488HLW-18L-40-S400.04単相100/1004050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)脚取付なし防水37.5/451.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696497HFW-18R-50-S400.04単相100/1005050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)フランジ取付なし防水30/361.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696506HFW-18R-60-S400.04単相100/1006050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)フランジ取付なし防水25/301.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696515HFW-18L-50-S400.04単相100/1005050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)フランジ取付なし防水30/361.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696524HFW-18L-60-S400.04単相100/1006050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)フランジ取付なし防水25/301.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696533HLM-18T-25-S60K0.06単相100/1002550/60キー溝付き軸脚取付なし屋内60/721.0
31,690
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696549HLM-18T-30-S60K0.06単相100/1003050/60キー溝付き軸脚取付なし屋内50/601.0
31,690
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
09696558HFW-18R-40-S400.04単相100/1004050/60キー溝付き軸(ステンレス鋼)フランジ取付なし防水37.5/451.0
32,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする