曜日別特売

IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225

IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 - ホシ服装IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 - ホシ服装IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 - ホシ服装IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 - ホシ服装IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 - ホシ服装IDIES ドライ長袖ポロシャツ 225 - ホシ服装
(5件のレビュー)

吸汗速乾機能に優れるポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。
しなやかで軽い着心地。汗や体の臭いを効果的に防ぐ抗菌防臭加工と消臭テープを装備。クールビズ ニット ユニフォーム。

機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭テープ付仕様消臭ロゴプリントテープ仕様、ロゴプリント釦、便利な胸ポケット、程よいフィット感のフライス仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全64種類を絞り込む
サイズ
64種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38444264225ホワイトSS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444273225ホワイトS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444289225ホワイトM
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444298225ホワイトL
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444307225ホワイトLL
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444316225ホワイト3L
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444325225ホワイト4L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444334225ホワイト5L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444508225ブラックSS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444517225ブラックS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444526225ブラックM
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444535225ブラックL
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444544225ブラックLL
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444553225ブラック3L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444569225ブラック4L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444578225ブラック5L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444587225ロイヤルブルーSS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444596225ロイヤルブルーS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444605225ロイヤルブルーM
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444614225ロイヤルブルーL
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444623225ロイヤルブルーLL
3,200
1,290
1,419(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
38444639225ロイヤルブルー3L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444648225ロイヤルブルー4L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444657225ロイヤルブルー5L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444666225ネイビーSS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444675225ネイビーS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444684225ネイビーM
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444693225ネイビーL
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444709225ネイビーLL
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444718225ネイビー3L
3,200
1,290
1,419(税込)
当日出荷
38444727225ネイビー4L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444736225ネイビー5L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444745225杢ブラックSS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444754225杢ブラックS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444763225杢ブラックM
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444779225杢ブラックL
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444788225杢ブラックLL
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444797225杢ブラック3L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444806225杢ブラック4L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444815225杢ブラック5L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444824225杢ネイビーSS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444833225杢ネイビーS
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444849225杢ネイビーM
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444858225杢ネイビーL
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444867225杢ネイビーLL
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444876225杢ネイビー3L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444885225杢ネイビー4L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444894225杢ネイビー5L
3,200
1,290
1,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
38444343225グレーSS
3,200
取扱い終了
返品不可
38444359225グレーS
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 建設業
吉井工業建設業・工事業

木くずが付きにくく、さらっとしていて、やっと出会えたポロシャツ。

対象商品 : 38444718
2024-06-18
用途: 主人 鳶職人 作業服
株式会社鈴三テクノ製造業

ポロシャツはこれが一番とのことです。鳶達のズボン エンジとグリーンに合わせて
黒も購入予定です。

対象商品 : 38444535
2023-06-10
用途: 作業時着用
サービス業

とても通気性が良くて助かります。
ありがとうございます。

対象商品 : 38444815
2023-02-14
用途: 家電品解体作業時、普段着
人見二輪技工所自動車・二輪車・自転車関連業

素材が軽くて着るのが楽でとても良いのですが、腕の裁断が細くて引っ張られるのに気が散ります。

2022-03-06
用途: 塗装作業
その他業種

とてもよくいいしょうひん
昔から使ってます!!!!、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする