日本緑十字社
滑り止めラインテープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途
素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様
平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
40
特性
耐久性
全8種類を絞り込む
色
緑
黄
黒
テープ幅(mm)
50
100
内容量
1ケース(54個)
1個
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754188
ASS-55G
1個
緑
50
5
1
軟質塩化ビニール
アクリル系
11.5N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
38754197
ASS-55Y
1個
黄
50
5
1
軟質塩化ビニール
アクリル系
11.5N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
38754206
ASS-55BK
1個
黒
50
5
1
軟質塩化ビニール
アクリル系
11.5N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754224
ASS-105G
1個
緑
100
5
1
軟質塩化ビニール
アクリル系
11.5N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
38754233
ASS-105Y
1個
黄
100
5
1
軟質塩化ビニール
アクリル系
11.5N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
38754249
ASS-105BK
1個
黒
100
5
1
軟質塩化ビニール
アクリル系
11.5N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
24889815
ASS-55Y
1ケース(54個)
黄
50
5
1
-
-
-
-
屋内外兼用
¥
113,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
24889824
ASS-55G
1ケース(54個)
緑
50
5
1
-
-
-
-
屋内外兼用
¥
113,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
滑り止めテープ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった