日本緑十字社
滑り止めラインテープ(重歩行タイプ) アルミ+鉱物粒子
大きく粗い砥粒が優れたグリップ力を発揮し、通行量の多い箇所や土、泥の多い現場のスリップ事故防止に最適です。アルミ基材なので、凹凸面への追従性に優れています。
用途
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップ事故防止に。素足以外で歩行する場所全般に。
仕様
重歩行タイプ、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754294
ASH-55Y
黄
50
5
1.5
アルミ
アクリル系
17.7N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
38754303
ASH-55BK
黒
50
5
1.5
アルミ
アクリル系
17.7N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
38754319
ASH-105Y
黄
100
5
1.5
アルミ
アクリル系
17.7N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
7,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
38754328
ASH-105BK
黒
100
5
1.5
アルミ
アクリル系
17.7N/25mm
鉱物粒子
屋内外兼用
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
滑り止めテープ
参考になった