日本緑十字社
LED安全反射ベスト フリーサイズ(サイズ調整可能)
360度視認可能な腰部を含む計22個のLEDが、夜間の安全性を格段に高めます。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
用途
交通整理や現場作業時の安全確保に。
サイズ
フリー
LEDランプ
あり
LED使用数(個)
22(前後各11個)
テープ地色
金
幅(mm)
反射帯:50
材質/仕上
本体:PVC 反射帯:PVC
質量(g)
300
幅(cm)
45~60
着丈(cm)
50
連続使用時間(時間)
点滅時約40(アルカリ電池使用)
モード切替
点滅→点灯→消灯(ループ)
表示内容
無地
胴囲(cm)
90~120
色(本体)
黄
内容量
1着
注意
乾電池は付属していません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
トラスコ品番
使用電源
日本緑十字社品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38754766
LEDタスキ型ベスト-GW
白
148-1333
単3乾電池×3本(別売)
238025
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
返品不可
38754784
LEDタスキ型ベスト-GR
赤
147-9769
単3乾電池×2本(別売)
238027
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38754775
LEDタスキ型ベスト-GM
緑
147-8253
単3乾電池×3本(別売)
238026
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
38754793
LEDタスキ型ベスト-GB
青
147-9750
単3乾電池×3本(別売)
238028
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください