日本緑十字社
二重真空吸盤フック
二重真空吸着方式の採用で、若干のザラザラ面であれば設置可能です。
用途
鍵等の保管場所として。
耐荷重(kg)
2
仕様
二重真空吸着方式(ポリウレタン吸着方式+合成ゴム吸着方式) レバー脱着式
トラスコ品番
147-9771
材質/仕上
本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、NBR
色
白
質量(g)
27
外径(mm)
89×53×26
日本緑十字社品番
309042
内容量
1個
注意
取付面により設置できない可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755046
吸盤-C
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください