日本緑十字社
LED合図灯(ロングタイプ)
全長820mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
用途
交通整理に。
連続使用時間(時間)
約60(点灯時)
使用電源
単2乾電池×3本(別売)
モード切替
速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)
LED色
青
材質/仕上
本体:PVC グリップ:ABS樹脂
付属品
専用ストラップ×1本
トラスコ品番
147-9789
長さ(mm)
820
質量(g)
185
LED使用数(個)
12
日本緑十字社品番
325011
発光面(mm)
30Φ×615
内容量
1本
注意
乾電池は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
連続使用時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755396
YDT-800
820
約60(点灯時)
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください