LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付

LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付 - 日本緑十字社LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付 - 日本緑十字社LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付 - 日本緑十字社LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付 - 日本緑十字社LED合図灯(マルチタイプ) サーチライト+ブザー+レスキューハンマー機能+底部マグネット付 - 日本緑十字社

スイッチ1つで発光色を「赤点滅」「青点滅」「赤・青交互点滅」「サーチライト」の4段階に切り替えることができます。底面に強力なマグネットが付いており、車両等に取り付けて使用することができます。便利な120dBのブザー付きです。

用途交通整理や避難誘導に。車脱出用のレスキューハンマーとして。懐中電灯の代用として。LED色赤・青・白長さ(mm)290仕様防犯ブザー機能付き(120dB)、底部強力マグネット付き、レスキューハンマー機能付き付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9791材質/仕上本体:ポリプロピレン グリップ:ABS樹脂 クリップ:ステンレス質量(g)190連続使用時間(時間)約10モード切替赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト→消灯(ループ)使用電源単3乾電池×3本(別売)LED使用数(個)赤×5・青×5・白×1日本緑十字社品番325012発光面(mm)35Φ×137内容量1本
注意
乾電池は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755405YDT-290
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする