曜日別特売

LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き)

LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き) - 日本緑十字社LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き) - 日本緑十字社

面ファスナー脱着式の脚絆に付けられた6個の赤色LEDと高輝度反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的なランダム点滅方式を採用しています。別売りのLEDアームバンド(242007)と合わせて装着すれば更に効果的です。長靴等の上からでも装着可能です。

用途作業者の安全確保に。紺/白反射トラスコ品番148-1325寸法(mm)上辺540×下辺480×高さ300材質/仕上本体:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)100タイプ面ファスナー脱着タイプ連続使用時間(時間)約30(マンガン乾電池使用時)使用電源単4乾電池×2本(別売)LED色LED光源(mcd)4000点滅ランダム点滅LED使用数(個)6日本緑十字社品番242006内容量1枚
注意
乾電池は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755475LED脚絆-1
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする