日本緑十字社
養生ボード ポリプロピレン
耐衝撃性、耐荷重性に優れ、落下物による床面等の損傷を防ぎます。水洗いが可能なほど耐水性に優れており、屋外での使用にも最適です。何度でも繰り返し使用できます。
用途
搬入・搬出、資材の仮置きに。
色
青
仕様
水洗い可能
トラスコ品番
147-9746
材質/仕上
ポリプロピレン(2.0倍発泡)
質量(kg)
1.7(1枚あたり)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×1820×2
使用場所
屋内外兼用
アズワン品番
64-2324-66
日本緑十字社品番
345006
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755746
BST-1
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません