LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き)

LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) - 日本緑十字社LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) - 日本緑十字社LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) - 日本緑十字社

アームバンドに付けられた14000mcdの高輝度LEDフラッシュと反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的な2・1・3フラッシュ点滅方式を採用しています。別売りのLED脚絆(242006)と合わせて装着すれば更に効果的です。

用途作業者の安全確保に。紺/白反射仕様面ファスナー脱着タイプ 上部クリップ付きトラスコ品番148-1349材質/仕上本体:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)86寸法(幅W×高さH)(mm)90×285連続使用時間(時間)約100使用電源単4乾電池×2本(別売)LED色LED光源(mcd)14000点滅2・1・3フラッシュ点滅LED使用数(個)5日本緑十字社品番242007内容量1枚
注意
乾電池は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38755755LEDアームバンド-1
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする