BIDOOR(ビドー)
鉄 薄口丁番 GB塗 (木ネジ無)
付属品
2.7×16皿
材質
鉄
板厚(mm)
1
仕上
GB
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39931929
BF-33
1箱(50枚)
51
31.5
¥
6,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
39931938
BF-33
1箱(50枚)
64
33
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38455848
BF-33
1枚
51
31.5
¥
90
取扱い終了
返品不可
代替品有
38455857
BF-33
1枚
64
33
¥
100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください