BIDOOR(ビドー)
友都香長角引手 結(ゆい)
材質
黄銅
仕様
釘穴:穴有り釘付、スリム角
寸法(mm)
105
仕上
結(ゆい)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38456137
PB-614
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください