曜日別特売

40型LED直管 互換ランプ 昼光色

40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス40型LED直管 互換ランプ 昼光色 - エコデバイス
(18件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ALL FREE TYPE LED直管。

電球の種類LED光色昼光色消費電力(W)17全光束(Lm)2300種別40型質量(g)228口金G13点灯形グロー方式/ラピート方式/インバータ方式演色指数(Ra)85内容量1本
注意
※基本的には、器具はそのままで取り付けるだけでご使用可能です。
※取付けの際には工事が必要になる場合もございますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38728053EDLTL40LED-28N
4,590
4,298
値下げ
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 会社の互換タイプLEDの交換用として
卸売・小売業

会社方針により約10年前、照明器具の交換工事は行わず、蛍光灯を他社の互換タイプLEDに切り替える対応のみが行われました。
最近、経年劣化が始まったので同じ商品を再購入しようとしたそうですが、もう取り扱っていない(製造販売終了)と言われたそうです。
「代替品を探してほしい」と指示されたので、こちらの商品を提案・購入しました。
下記のようなデメリットを感じますが、互換タイプLEDの選択肢が少ない現在、うまく付き合っていくしかないようです。
(1)口金付近の白いプラスチック部分が「太い」ので、会社の約半数の照明器具には、嵌めることができませんでした(今後の問題)。
(2)残り半数の照明器具には使用可能ですが、「ちらつきが発生する」「明るさが安定するまで時間が掛かる」場合があります(※)。
※あくまで推察ですが、他社LEDと同室で併用した場合の相性の悪さ、短い時間でON/OFFを繰り返した場合の不安定さ等が、可能性として考えられます。

2025-11-03
用途: 麺の盛り付け、作業
遠藤コンス株式会社

取付簡単、価格がもう少し、安くなれば、会社は100本ほどあるので。検討中

2025-10-17
用途: 交換
有限会社須田植毛化工製造業

ただ交換するたけで簡単に、LEDに変更出来て助かりました。

2025-02-14
用途: 蛍光灯からの取替に

既設蛍光灯器具が事務所・工場でいろいろなので、どのタイプの器具にも使えるこの商品を試しに購入してみました。取替も簡単でグロー式・ラビット式どちらも点灯しました。値段は少し高いような気もしますが、不適合の心配がないのが良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 38728053
2025-11-05
用途: 職場照明
医療・福祉・介護関連業

交換作業も簡単で、十分な照度があり、問題なく使用できています。

2025-04-15
用途: 部屋の光源として
フルヤ歯科クリニック

今まで蛍光灯でしたが、今度廃止になると聞き、LEDへ。
とにかく明るいです。

対象商品 : 38728053
2024-12-15
用途: 蛍光灯の交換

グロー式じゃない電子スタータの蛍光灯にも使えるか不安でしたが問題ありませんでした。少し高めですが満足です。

対象商品 : 38728053
2024-02-16
用途: 包装作業場の照明

蛍光灯からこのランプに交換し、1.5倍は明るくなり作業環境が良くなりました。
交換も通常と変わらず結果に満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする