日刊工業新聞社
基礎粉体工学
微粒子物性や粒子・粉体特性の評価方法、合成および粒子・粉体挙動の設計に着目。基礎知識と応用法を解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
301
著者名
日高重助 神谷秀博
初版年月
2014/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755929
9784526071850
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください