日刊工業新聞社
入門粒子・粉体工学
単一粒子の物性と粒子集合体の特性にわけて整理し、それぞれの技術・学問の進展も含めてやさしく解説した粉体工学の入門書。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
259
著者名
椿淳一郎 鈴木道隆 神田良照
初版年月
2016/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755938
9784526076374
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください