日刊工業新聞社
絵とき「材料力学」基礎のきそ
材料の内部に働く力や変形を予測することは、「ものづくり」で起こる様々な問題を効率的に解決するために重要なスキルである。
一般的にとっつきづらいと言われる「材料力学」の基礎を可能な限りわかりやすく解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
149
著者名
井山裕文
初版年月
2006/09/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38755999
9784526057014
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください