日刊工業新聞社
絵ときポンプ基礎のきそ
ポンプの使用者の視点に立って、設備計画・購買(選定)、運転、保守点検といった各場面で必要となる知識を解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
223
著者名
外山幸雄
初版年月
2014/11/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756053
9784526073199
¥
2,300
¥
2,300
書籍
¥
2,530
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください