日刊工業新聞社
絵ときバルブ基礎のきそ
配管技術を目指す人が、バルブを基礎から理解するための書。
「絵とき配管技術基礎のきそ」の姉妹書として、各種配管に利用されているバルブについて図表やイラストを用いてやさしく解説。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
239
著者名
小岩井隆
初版年月
2014/02/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756078
9784526071980
¥
2,500
¥
2,500
書籍
¥
2,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください