日刊工業新聞社
絵とき「薄膜」基礎のきそ
薄膜が作られる原理や、薄膜を作るにはどのような方法があり、それぞれどのような特徴があるのか、またできた膜をどのように評価するのかなど、薄膜作成のひととおりを絵解きでわかりやすく解説した入門書。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
168
著者名
小林春洋
初版年月
2006/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756139
9784526057915
¥
2,100
¥
2,100
書籍
¥
2,310
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください