日刊工業新聞社
絵とき蒸留技術基礎のきそ
「絵とき「蒸留技術」基礎のきそ」で取り上げた基礎理論について、蒸留技術計算の設題と解答を掲載。
どのような経過で解答にいたったかがわかるよう、解答の途中経過も記している。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
243
著者名
大江修造
初版年月
2013/03/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756166
9784526070563
¥
2,600
¥
2,600
書籍
¥
2,860
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください