日刊工業新聞社
目で見てわかる機械保全実践100例
機械保全や工場の設備保全には、実際の現象に対して、過去の事例を参考にしながら解決方法を導き出すことが肝要。
本書は、著者が現場で経験した100事例を取り上げ、現象、対策、結果を写真を中心に解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
著者名
竹野俊夫
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ページ数
初版年月
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756288
9784526075742
227
2016/06/01
¥
2,800
¥
2,800
書籍
¥
3,080
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38756193
9784526071164
223
2013/08/01
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください