日刊工業新聞社
目で見てわかる稼げる設備保全
製造現場では、故障なく設備を稼働させるために計画保全を立案し、それをもとに設備保全を実行することが不可欠となっている。
本書では、著者の経験に基づき、計画保全と設備保全の実践法を解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
159
著者名
竹野俊夫
初版年月
2012/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756245
9784526069888
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください