日刊工業新聞社
目で見てわかる稼げる機械保全作業手順書のつくり方・使い方
実際の保全事例と作業手順書をもとに、作業手順書の作成法と、それに基づく実践的な機械保全の進め方を紹介。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
B5
ページ数
174
著者名
竹野俊夫
初版年月
2015/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756297
9784526074455
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください