日刊工業新聞社
アルミニウム大全
「プロセス(鋳造、加工成形、熱処理など)」、「材料特性」、「微細組織」という三つの視点により、基礎と実際の材料技術を解説。
ジャンル
採鉱
冶金
分類
専門
判型
A5
ページ数
386
著者名
里達雄
初版年月
2016/03/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756358
9784526075155
¥
3,800
¥
3,800
書籍
¥
4,180
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください