日刊工業新聞社
シリコーン大全
基礎の化学から、それぞれの応用分野での特性、特徴などを広く網羅して解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
364
著者名
信越化学工業株式会社 山谷正明
初版年月
2016/01/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756385
9784526075018
¥
3,800
¥
3,800
書籍
¥
4,180
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください