日刊工業新聞社
ついてきなぁ!品質とコストを両立させる「超低コスト化設計法」
独自の開発手法で、品質を保持しつつ、確実な効果と即効性のある「超低コスト化設計法」を伝授する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
218
著者名
國井良昌
初版年月
2013/06/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756525
9784526070860
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください