日刊工業新聞社
ついてきなぁ!昇進したあなたに贈る「勝つための設計力」
「ついてきなぁ!」シリーズ第9弾。今回のテーマは「設計力」。
将来の設計力を担う技術先駆者のために、最新の情報を織り込み、自己研鑽への意欲向上のきっかけを作る。勝つための「設計力」を身に付ける1冊。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
222
著者名
國井良昌
初版年月
2012/11/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756534
9784526069703
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください