日刊工業新聞社
ついてきなぁ!設計心得の見える化「養成ギブス」
シリーズ第10弾。テーマは新人設計者のための「技術プレゼンテクニック」。
ありきたりなものではなく、設計の基本を備えた「コミュニケプレゼン」を解説。技術者として評価される真の「プレゼン力」が身につく。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
224
著者名
國井良昌
初版年月
2013/05/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756543
9784526070761
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください