日刊工業新聞社
ついてきなぁ!悪い「設計変更」と良い「設計変更」
設計のバランスを崩さない設計変更をするにはどうしたらよいのか、「悪い」設計変更と「良い」設計変更が、図解ではっきりとわかる。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
226
著者名
國井良昌
初版年月
2014/03/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756559
9784526072185
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください