日刊工業新聞社
きちんと知りたい!バイクメカニズムの基礎知識
中高生から大人まで、みんなが大好きなバイクのメカニズムについて、基本的な原理をきちんと理解できるように、図やイラストを駆使して解説。見開き構成で読みやすく、興味を持った読者が最初に手にしたくなる本。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
199
著者名
小川直紀
初版年月
2014/10/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756656
9784526073052
¥
2,000
¥
2,000
書籍
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください