日刊工業新聞社
きちんと知りたい!自動車メンテとチューニングの実用知識
自動車全体を対象に、ユーティリティ、メンテナンス、チューニングなど、メンテンス系について”しくみ”の部分に焦点を当て解説。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
190
著者名
飯嶋洋治
初版年月
2016/10/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756674
9784526076138
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください