日刊工業新聞社
きちんと知りたい!自動車低燃費メカニズムの基礎知識
自動車メーカーは低燃費技術の開発にしのぎを削っている。本書は「丁寧でわかりやすいイラスト詳解図面」が特徴の図解本。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
176
著者名
飯塚昭三
初版年月
2018/02/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756708
9784526077975
¥
2,000
¥
2,000
書籍
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください