日刊工業新聞社
きちんと知りたい!飛行機メカニズムの基礎知識
飛行機のメカニズムを学びたい人はもちろん、機械制御やメカニズム関連の技術者でも興味を持って読める工夫をしている。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
176
著者名
東野和幸 室蘭工業大学航空宇宙機システム研究センター
初版年月
2018/01/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756717
9784526077852
¥
2,000
¥
2,000
書籍
¥
2,200
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください