日刊工業新聞社
建物の科学
建物には私たちが住む家、オフィスなどに使われるビル、お城や教会、神社仏閣といった歴史的建造物など色々なものがあり、それらの建物には各種の工夫がある。
この建物の秘密を、科学的に面白く解き明かした1冊。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
171
著者名
高層建築研究会 高橋俊介
初版年月
2007/02/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756945
9784526058257
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください