日刊工業新聞社
照明の科学
「照明」には数々の工夫と発明がこらされている。
様々な役目をもつ照明の技術から、その使い方までを、科学的に解き明かし、ワンランク上の照明術が使えるヒントも満載した、おもしろサイエンス本。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
照明と生活の研究会 高橋俊介
初版年月
2008/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756988
9784526061851
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください