日刊工業新聞社
海洋船舶の科学
大海原をゆく豪華客船、大量の原油を運ぶ巨大タンカーなど、見ているだけで魅了される大型船の秘密を解き明かす。
本書は、”海の大型船”について、わかりやすく科学的に記した1冊。
分類
専門
判型
A5
ページ数
149
著者名
船と海の研究会 菅野照造
初版年月
2008/04/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャンル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38756997
9784526060533
経営
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください