日刊工業新聞社
地層の科学
私たちの生活を支える地面をつくり、資源を内包し、自然災害にも大きなかかわりをもつ地層。
本書では、地層を体系化し、その来歴、活断層、資源の話、そしてそれを構成する石や砂などを科学の視点で解説する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
143
著者名
西川有司
初版年月
2015/03/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757006
9784526073977
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください