日刊工業新聞社
元素と金属の科学
広い産業を支える金属について、元素からひもといてみると、その背景の一端を知ることができる。
それは材料の選択や適正な使用にも有効となるはず。本書は元素の特性、構造から、金属の特徴、応用例までを紹介する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
131
著者名
坂本卓
初版年月
2014/02/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757015
9784526072079
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください