日刊工業新聞社
海の科学
四方を海で囲まれた日本は、海との関わりがきわめて深い。
本書では海の不思議、海の役割と資源、私たちの生活と海、海の生き物の秘密、海の環境問題など、海に関する様々な知識をわかりやすく紹介する。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
164
著者名
大阪湾沿岸域環境創造研究センタ- 中原紘之 村田武一郎
初版年月
2008/03/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757033
9784526060236
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください