日刊工業新聞社
足と靴の科学
靴にはいたるところに最先端のテクノロジーが詰め込まれている。
足の動きをサポートする靴について、足に関する知識と合わせて紹介。
また、靴に込められた機能だけでなく、靴を選ぶ時に参考になる内容も解説した。
分類
専門
判型
A5
ページ数
171
著者名
アシックススポ-ツ工学研究所 西脇剛史
初版年月
2013/06/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャンル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757049
9784526070938
経営
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください