日刊工業新聞社
天変地異の科学
近年、火山噴火、地震、津波の発生が多くなり、豪雨が多発、土砂崩れや洪水が起こり、一方で旱魃が広がっている。
地球の構造、仕組み、システムを丁寧な図解で科学の視点から解説し、これらの現象の本質を解明する。
分類
専門
判型
A5
ページ数
147
著者名
西川有司
初版年月
2016/05/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャンル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757164
9784526075704
経営
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください