日刊工業新聞社
温泉の科学
この本では温泉の成分生成や効能などをはじめ、主要温泉の地質・成分的特徴などを科学的におもしろく解き明かしていく。
分類
専門
判型
A5
ページ数
151
著者名
西川有司
初版年月
2017/07/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジャンル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757189
9784526077296
経営
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください