日刊工業新聞社
わかる!使える!塗料入門
塗料を作る立場から、樹脂、顔料、溶剤、添加剤など各種塗料材料の機能や種類、特徴、それらの選択や組み合わせ方について解説する。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
161
著者名
小林敏勝
初版年月
2018/08/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757338
9784526078705
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください