日刊工業新聞社
わかる!使える!配管設計入門
初心者・初級者向けに配管設計の”これだけは知っておいてほしい内容”を体系的にわかりやすく解説。実務に役立つ入門書。
ジャンル
科学
分類
専門
判型
A5
ページ数
176
著者名
西野悠司
初版年月
2018/08/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757347
9784526078699
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください