日刊工業新聞社
トコトンやさしいレーザ加工の本
レーザ加工の全体像がわかるように基本事項をやさしく絵解きします。
穴あけ、切断以外にも接合、溶接、表面処理などの用途と原理を詳述し、レーザ加工のメリットを明らかにして他工法との優位点を示しました。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
A5
ページ数
159
著者名
片山聖二
初版年月
2019/01/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757408
9784526079245
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください