日刊工業新聞社
シッカリ学べる!照明系・投光系光学設計の基礎知識
光学設計のうち、照明系および投光系に特化した入門書。
一般的な光学設計の本では触れられることの少ない照明系の基礎知識に加え、基本設計、法則、シミュレーションなど、関連の知識を丁寧に解説している。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
192
著者名
牛山善太
初版年月
2018/12/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757505
9784526079085
¥
2,200
¥
2,200
書籍
¥
2,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください