日刊工業新聞社
わかる!使える!油圧入門
油圧の基本を丁寧に説明し、あらゆる分野に油圧が応用できるよう捉えた入門書。油圧の特徴から構造、省エネ・低騒音対策、関連機器の選定など、初心者・初級者向けに図を多用してわかりやすく解説する。
ジャンル
機械
分類
専門
判型
A5
ページ数
176
著者名
渋谷文昭
初版年月
2018/11/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38757733
9784526079023
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください