日本規格協会
実践現場の管理と改善講座 02 第2版
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)からはじめよう・5Sの効果・推進手順・ポイントを詳しく解説。・組織的な5S活動推進で体質改善をはかる!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
157
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2013/03/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759027
9784542503779
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください