日本規格協会
実践現場の管理と改善講座 07 第2版
不良問題は企業の実力をしめす不良発生の定義・把握の方法など千差万別な不良をいかに効率的に低減するか不良低減活動のいろはを詳述!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
134
著者名
名古屋QS研究会 沢田善次郎
初版年月
2013/03/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38759036
9784542503793
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください